Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 145 x 145 x 71 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...55 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
Ex-Klemmenkasten Maße (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt) Umgebungstemperatur: -40...75 °C Farbe: dunkelgrau Schutzart: IP66 ATEX/IECEx-Zulassung Ex-Zonen: 1...
Abzweigdose Ex e 8118/121-804-2Abzweigdose Ex e mit Erdungsplatte, explosionsgeschützt, Typ: 8118/121-804-2, Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V, Anschlussquerschnitt: 6 mm2, Gehäusematerial: Poly...
Abzweigdose Ex i 8102/22-32Abzweigdose Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 8102/22-32, Bemessungsbetriebsspannung AC: 60 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Gehäusematerial: Poly...
Abzweigdose, Grösse 1, Typ=207-1331, Aussenmass Breite=33.6 mm, Aussenmass Höhe=17.8 mm, Aussenmass Tiefe=32 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabelzuführungen=-9...