Abzweigdose Ex e 5 x 4 mm2 81022132C1104#132977Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8102/21-32-C1104, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 4 m...
Abzweigdose Ex e 8 x 10 mm2 8118/131-899 #253859Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/131-899-C1918, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Anschlussquerschnitt: 10 mm2, Gehäusematerial: ...
Abzweigdose Ex e 5 x 6 mm2 8118/121-538 #133190Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/121-538-C1139, Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V, Anschlussquerschnitt: 6 mm2, Gehäusematerial: Po...
Die Abzweigdosen der Reihe 8118 von R. STAHL sind je nach Baugröße mit 4, 5 oder 8 Mantelklemmen bestückt. Optional können zusätzlich noch Geräteschutzsicherungen eingebaut werden. So eignen sich d...
Werkstoff Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Klemmenkästen der Reihe 8146 von R. STAHL bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Mit acht Grundgrößen mit ve...
Die Klemmenkästen der Reihe 8146 von R. STAHL bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Mit acht Grundgrößen mit ve...
Werkstoff Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Klemmenkästen der Reihe 8146 von R. STAHL bestehen aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyesterharz und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen. Mit acht Grundgrößen mit ve...