- vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - zum Abwinkeln eines HDMI™-Kabels direkt an der Buchse des Endgerates (fur z.B. TV-Gerate)- ermoglicht e...
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock kann das System um eine VGA, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen...
Erstellen Sie einen Arbeitsplatz mit einem HDMI oder DisplayPort Anschluss mit 4K 60 Hz, mehreren USB Anschlüssen, Gigabit Ethernet und 100 W Power Delivery Pass-ThroughSchließen Sie diesen USB Typ...
PI035 - High Speed HDMI 90° Winkeladapter Dieser Winkeladapter führt um die Ecke! Der PI035 ist ein High Speed HDMI Adapter welcher zur Verwendung an schwierig zugänglichen HDMI Buchsen vorgesehen ...
Schließen Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an Mit diesem USB-C-zu-HDMI-Adapter geben Sie HDMI-Video und -Audio von einem USB Type-C-Gerät aus, mit ...
Schließen Sie Ihren USB-C-Computer an ein HDMI-Display an und hindern Sie Ihren Laptop-Bildschirm daran, während einer Präsentation oder Besprechung in den Ruhezustand zu wechseln Dies ist kein gew...
Erstellen Sie einen Arbeitsplatz mit einem 4K 60Hz HDMI oder 1080p VGA, mehreren USB Anschlüssen, Gigabit Ethernet und 100W Power Delivery Pass-ThroughSchließen Sie diesen USB Typ-C Multiport Adapt...
HDMI Stromadapter mit 50cm USB-Stromkabel Dieser zertifizierte HDMI Stecker - Buchse Adapter dient zur Verlängerung von HDMI-Signalverbindungen über größere Distanzen. Mittels des fest integrierten...
Schließen Sie Ihren USB Type-C, HDMI- oder Mini DisplayPort-Laptop an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an Mit diesem einzigartigen Adapterkabel schließen Sie nahezu jeden Laptop oder Desk...
Der Adapter Mini DisplayPort to VGA von LogiLink ermöglicht den Betrieb von VGA Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstüztz durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI...
Die zum Patent angemeldete Tischboxhalterung 4K HDMI Adapterring ist eine ideale Ergänzung für Konferenzräume, belebte Flächen, Vortragsräume oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass sich jeder...
Ermöglicht einen besseren Zugang zu den HDMI-Anschlüssen und reduziert die Belastung der Stecker durch BiegenDieser kompakte, rechtwinkliger HDMI-Adapter schont die HDMI-Ports und -Anschlüsse. Er i...