Die PZ 2.5 von Weidmüller ermöglicht die handlichste Art zu crimpen – unabhängig von der individuellen Handgröße der Nutzerinnen und Nutzer Mit der PZ 2.5 hat Weidmüller ein kompaktes Crimpwerkzeug...
97 62 145 A Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm². Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbin...
Serie = Stripax Plus Werkzeuglänge 210 mm, Gewicht 260 g. Aderendhülsen-Streifen. Aderendhülsen mit französischem Farbcodebereich in den Größen 0,5 bis 2,5 mm². Jedes Aderendhülsenpaket enthält 10 ...
97 52 04 Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Prä...
97 68 145 A Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm². Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbin...
97 61 145 A Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm². Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbin...
97 21 215 B Crimpzange Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von unisolierten, offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; ...
Produktbeschreibung:Zum einfachen Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Mit Spezialprisma zum Abisolieren und Drahtschneiden für weichen Draht Vergütungsstahl nach DIN Ausführung TC = verchro...
Ausführung: zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 und 4 mit Seitenschneider und Abisoliervorrichtung für weichen Draht Griffe rot, PVC-tauchisoliert ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Aderendhülsenzange Gesamt-L.145mm 0,25-2,5 (AWG 23-13)mm² pol.Ku.-Überzug PROMAT zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 · Verpressung in gekennzeichneten Trapez- bzw. Halbrundprofile...