Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeign...
m2-Antirutschbelag™ UNIVERSAL, Rollenware mit schraffierter Warnmarkierung Material: PVC mit 60er Aluminiumoxid Körnung selbstklebend, für glatte Untergründe Rutschhemmung: R13 (nach DIN EN 16165, ...
Antirutsch-Band, selbstklebend, Breite 50 mm, schwarz/gelb, Rolle, ab 1 Stk. Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Aus...
Mit dem Anti-Rutsch-Klebeband "Heavy Duty" wurde eine zuverlässige und praktische Lösung für den Einsatz unter Extrem-Bedingungen geschaffen. Entwickelt speziell zur Anwendung bei Baufahrzeugen, Pl...
Universal Anti-Rutsch-Belag, Warnmarkierung gelb/schwarz Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb ...
K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb, selbstklebend, 25mm, 18,3m/RO K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, gemäß ASR A1.3 und DIN 51130, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für den Innen- und A...
Grobes selbstklebendes Antirutschband für die Sicherung von stark beanspruchten Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Tritt...
Antirutschbelag Stolpergefahr, R10, gelb/schwarz, selbstklebend, 200x800mm Antirutschbelag Stolpergefahr, mit Piktogramm Warnung vor Hindernissen am Boden gemäß ASR A1.3/W007, DIN EN ISO 7010/W007,...
sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen · geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung · garantier...
Universal Anti-Rutsch-Belag, Warnmarkierung gelb/schwarz Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb ...
K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb, selbstklebend, 50mm, 18,3m/RO K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, gemäß ASR A1.3 und DIN 51130, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für den Innen- und A...