| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-AR206100-GS Herst.-Nr.: AR206100-GS EAN/GTIN: 4251138200480 |
| |
|
| | |
| Universal Anti-Rutsch-Belag, Warnmarkierung gelb/schwarz
Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb sorgen. Ideal für Anwendungen auf Treppen, Eingänge, Ausgängen sowie Beladungs- und Entladungsrampen. Der Universal Anti-Rutsch-Belag ist widerstandsfähig gegenüber handelsüblichen Reinigern.
Produkt-Eigenschaften
- Ausführung: Rollenware, selbstklebend
- Material: PVC mit Mineralkörnung, UV-beständig
- Rutschhemmung: R13
- Breite: 100 mm
- Rollen-Länge: 18,3 m
- Farbe: Warnmarkierung gelb/schwarz
Einsatzgebiete Normen / Zulassungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, alle antirutschbänder 100mm schwarz gelb, antirutschband außen, alle antirutschbänder schwarz gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 37,33* | € 49,55* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,61* | € 92,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,97* | € 97,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 2,0399* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|