Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- Winkel zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 400 mm Gesamtbreite: 160 mm 6 mm Wandstärke Bestellhinweis: Pr...
Anfahrwinkel 400/160/5, L-Profil Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübeln, Dübel optional lieferbar Stahl-Anfahrschut...
Anfahrschutz Leitbord, Länge 1200 mm, Wandstärke 6 mm. Häufig werden Lager- und Brandschutztüren beschädigt. Ursache: In der Sperrfläche im Rückfahrraum wurden Paletten/Gitterboxen abgestellt. Eben...
Anfahrschutz Leitbord, Länge 800 mm, Wandstärke 6 mm. Häufig werden Lager- und Brandschutztüren beschädigt. Ursache: In der Sperrfläche im Rückfahrraum wurden Paletten/Gitterboxen abgestellt. Ebens...
Das besonders hohe ROBUSTO Anfahrschutzprofil in L-Form sorgt mit seinen 150 cm für einen besonders wirksamen Schutz vor Schäden an Regalen, Kanten und Ecken. Der Winkel ist TÜV-geprüft und gemäß R...
Anfahrschutz Winkel Stahl zweiseitiger Schutz, gelb/schwarz, zum Aufdübeln ActiveWorkplace® Anfahrschutz L-Profil Schützt Regalstützen im Eckbereich von Lagern und anderen Bereichen mit Lieferverke...
Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- U-Profil zum Aufdübeln Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen Gesamthöhe: 400 mm Gesamtbreite: 160 mm 6 mm Wandstärke Bestellhinweis: ...
Unser praktischer Anfahrschutz schützt Ihre Lagerregale und Pfosten vor Schäden durch Flurfördergeräte. Er ist als Rohrschutz, als L-Profil für den zweiseitigen oder als U-Profil für den dreiseitig...
Material: Stahlblech Schenkellänge: 160 mm 90° Winkel Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarzen Streifen Montage: zum Aufdübeln | für Lagereinrichtungen, Regalstützen etc. vorgeschri...
entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden, RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844), für 2- bzw....
Das ROBUSTO Anfahrschutzprofil in L-Form aus solidem, 6 mm dickem Stahl schützt nach der Montage durch einfaches Aufdübeln optimal Ihre Regale, Maschinen und Gebäudeecken! Die gelb/schwarze Pfeilsc...
Anfahrschutz aus Stahl, L-Profil, schwarz / gelb, Höhe 400 mm. Rammschutz nach Sicherheitsvorschrift BGR 234. Geeignet für den Innenbereich. Schutz von Regalen, Maschinen, Gebäude vor extremen Bela...
Steinbock® Abweiserecke, Winkel, HxBxT 400 x 180 x 180 mm Die Abweiserecke Steinbock® als Winkel-Profil bietet einen zuverlässigen Schutz vor Anfahrschäden durch Flurförderzeuge gemäß Sicherheitsri...
Anfahrwinkel 400/160/5, U-Profil Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübeln, Dübel optional lieferbar Stahl-Anfahrschut...