Hydra-Motorkondensatoren MKP-Technologie Reihe 285 Sicherheit: Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6025UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=44 mm, Kapazität=25 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=68 mm, Nennspannung AC=45...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6025UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=43 mm, Kapazität=25 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=93 mm, Nennspannung AC=4...