| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-29D158 Herst.-Nr.: MKA-25µF-450V-FS 40X94MM A EAN/GTIN: 4099879814418 |
| | |
|
| | |
| MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit Flachstecker 6,3 x 0,8 mm Typ MKA. Weitere Informationen: | | Anzahl der Pins: | 2 | Bauform: | Becher | Dielektrikum: | PP | Höhe: | 94 mm | Kapazität: | 25 µF | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -25 °C | Nennspannung (AC): | 450 V | Toleranz: | ±5 % | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.1079 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 25 µf 450v, anlaufkondensator 25 µf, anlaufkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator |
| | |
| |