Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 25 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-25UF-450V-CB250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 25 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-25UF-450V-CB250
MKP-Motor-Betriebskondensator, 25 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-25UF-450V-CB250
MKP-Motor-Betriebskondensator, 25 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-25UF-450V-CB250
Artikel-Nr.:
     4502-29D346
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-25UF-450V-CB250
EAN/GTIN:
     4099879814630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit 2poligem Anschlusskabel Typ MKA.
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
94 mm
Kapazität:
25 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.12951 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.