Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit Zentralbefestigung 6,35 mm und Lötanschluss; Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber oder Messing...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Lieferung ohne Dichtungsscheibe und Dichtungskappe, bitte separat bestellen, Kippschalter, 3539-021N000, APEM Dieser Kippschalter ist für Außenanwendungen konzipiert. Frontale Abdichtung gemäß IP67...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Mit geraden Lötstiften und Befestigungsbügel; Rastermaß: 4,7 mm, Anschlüsse: mit Epoxy-Abdichtung, Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: M...
Kippschalter, 5239AB, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ström...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit gekerbtem Hebel, auf dem verdrehungssicher die gesondert zu bestellenden Hebelgriffe aufgesetzt werden können. Der Schalter hat eine 6,0 mm-Zentralbefestigung und Lö...
Kippschalter, 639NH/2, APEM Der Kippschalter 639NH/2 ist eine vielseitige und zuverlässige elektrische Komponente. Mit seiner einpoligen Konfiguration bietet er eine einfache, aber effektive Lösung...