Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APEM PCB-Montage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus-Ein 0,4VA, PC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6925306
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5239CDB
EAN/GTIN:
     5059041416061
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 1pol ein-aus-ein
hebelschalter apem
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 0,4VA
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = PC-Anschluss
Beleuchtet = Nein
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Messing vernickelt
Nennspannung = 20V ac/dc
Kontaktmaterial = Vergoldetes Messing
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Kippschalter Serie 5000 - mit Epoxidharz abgedichtete Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
0,4VA
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
PC-Anschluss
Beleuchtet:
Nein
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Messing vernickelt
Nennspannung:
20V ac/dc
Kontaktmaterial:
Vergoldetes Messing
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 6925306, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5239CDB, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U1331-3
ab € 15,59*
Zubehör
Apem
U1331-6
ab € 16,27*
Zubehör
Apem
N33161005
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.