Astrohaube mit 2-lagigem Mundschutz, mit formbarem Nasenbügel, Viesstoff, glasfaserfrei und atmungsaktiv, umgibt den gesamten Kopfbereich angenehmer Tragekomfort, latexfreie Bebänderung, Universalg...
Die Astrohaube Viskose-Keyback besteht aus einem sehr leichten und sehr luftdurchlässigen Viskose-Material. Sie umgibt den gesamten Kopf. Die Baretthaube ist atmungsaktiv und temperaturausgleichend...
Die Astrohaube mit Mundschutz besteht aus Polypropylen-Vlies. Die Haube besteht aus einer Lage Polypropylen-Vlies und umgibt den gesamten Kopf. Der integrierte Mundschutz besteht aus zwei Lagen Pol...
Die Astrohaube Eco besteht aus einem leichten PP-Spezialvlies und besitzt einen 2-lagigen Mundschutz aus PP. Dieser zeigt latexfreie Gummibänder und kann somit auch von Allergikern angewendet werde...
Die Astrohaube Eco besteht aus einem leichten PP-Spezialvlies und besitzt einen 2-lagigen Mundschutz aus PP. Dieser zeigt latexfreie Gummibänder und kann somit auch von Allergikern angewendet werde...
Die Astrohaube Micromesh mit Cape besteht aus einem hochwertigen Nylon. Dank der Mikromaschen ist die Haube sehr hochwertig sowie luftdurchlässig. Sie besteht aus einer Kombination von Haube, Mund-...
Die Astrohaube Micromesh hat eine Beschaffenheit aus hochwertigem Nylon und ist durch die Mikromaschen besonders luftdurchlässig. Sie ist eine Kombination aus Haube, Mund- und Bartschutz. Der Gesic...
Astrohauben aus SMS sind eine sehr hochwertige und hygienische Kopfbedeckung. Sowohl die Haube selbst als auch der 2-lagige Mundschutz sind aus SMS gefertigt.SMS ist ein sehr atmungsaktives, hautfr...
Die Astrohaube besitzt einen 3-lagigen Mundschutz, der nach der EN 14683 mit Leistungsstufe Typ II getestet ist. Diese ist speziell für Lebensmittelbetriebe und Schlachtereien, in denen ein medizin...