Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight
Artikel-Nr.:
     1609-5.000S703
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     5.000S703
EAN/GTIN:
     4260581490478
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Downlight

2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, Downlight

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt dieses 2er Set attraktiver LED Wandlampen mit integriertem Solarpaneel und Bewegungsmelder sofort ins Auge. Mit ihrem modernen dreieckigen Design sowie ihrem nach unten gerichteten Licht werden sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Edelstahl. Mit einer Höhe von ca. 9,5 cm und einer Ausladung von ca. 18,5 cm sowie einer Schutzart von IP43 kann Sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden oder der Gartenhütte.

Und das unabhängig von der Stromversorgung!

Dank des eingebauten Solarpaneels wird der eingebaute Akku tagsüber aufgeladen. Das Licht wird bei einbrechender Dunkelheit automatisch eingeschaltet und erzeugt 15 Lumen, so dass Ihre Vorder- und Hintertür stets beleuchtet ist. Sobald jemand am Bewegungsmelder, der einen Radius von 110° auf eine Entfernung von bis zu 8m erfasst, vorbeigeht, wird das Licht heller und erzeugt 75 Lumen.
So können Sie die Wandleuchte überall im Außenbereich montieren.

Ganz gleich also, für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte mit Bewegungsmelder benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Wandlampe ist mit einer LED mit 75 Lumen und 3000 Kelvin ausgestattet, welches für eine gute und sehr angenehme Ausleuchtung sorgt.

* Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 9,5 cm, Breite: 21,8 cm, Tiefe: 18,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtstärke:
1 x 75 Lumen = 75 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 110 ° / Reichweite 8 m
Dämmerungssensor:
Ja
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, 5.000S703, Smartwares, LED Solarleuchte, Außenleuchte, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, außenwandleuchten mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder, LED Solarleuchte mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, Außenleuchte LED mit Bewegungsmelder, Außenleuchten LED mit Bewegungsmelder, LED außenlampe mit Bewegungsmelder, LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Außenleuchten, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, Außenbeleuchtung LED, LED Außenlampe, LED außenlampen, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, LED Außenwandleuchten, Außenwandleuchte LED, Außenwandleuchten LED, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Outdoor Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,34*
€ 38,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,90*
€ 36,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,64*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,65*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,29*
Sonstiges
Perel
CSOLS20
ab € 44,52*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 22,09*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,48*
Sonstiges
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,22*
Sonstiges
Smartwares
GWSS004DS-04
ab € 53,61*
Sonstiges
Perel
CSOL20
ab € 22,78*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.