Nilfisk® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine BR 652, inkl. Ladegerät Mit der Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine Nilfisk® BR 652/752 bieten wir Ihnen eine leise, komfortable und zuverlässige Lösung zur professio...
7203100, Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten, Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten. Sehr leiser Betrieb...
7203056, Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste, Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste. Die kompakte Größe ermöglicht di...
Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen stehen für einen Meilenstein in der Reinigungstechnik. Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass die BR652/752 Serie mit ihrem durchdachten Design und der innovativen...
Die Cleanfix RA 900 Sauber ist eine Aufsitzmaschine mit einer Arbeitsbreite von 86 cm zeigt seine Stärke dort, wo es auf Wendigkeit und Schnelligkeit ankommt. Cleanfix RA Sauber - das Aufsitz-Model...
Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen stehen für einen Meilenstein in der Reinigungstechnik. Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass die BR652/752 Serie mit ihrem durchdachten Design und der innovativen...
Die Fimap SMg 120 Batteriescheuersaugmaschine ist eine robuste Aufsitzscheuersaugmaschine und zur Reinigung in Industriebereichen mit groben Schmutz geeignet. Diese Maschine besitzt zusätzlich gege...
7203065, Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten, Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten. Die sehr kompakte Größe verlei...
Hohe Zuverlässigkeit, einen überragenden Antrieb, einen so niedrigen Geräuschpegel, dass die Bodenreinigung auch in sensibelsten Bereichen tagsüber erfolgen kann. Das sind die bedeutenden Merkmale ...
Die Fimap SMg 130 Batteriescheuersaugmaschine ist eine robuste Aufsitzscheuersaugmaschine und zur Reinigung in Industriebereichen mit groben Schmutz geeignet. Diese Maschine besitzt zusätzlich gege...
7203265, In verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen. BatteriebetriebeneAufsitzscheuersaugmaschine mit 2 Zylinderbürsten. Zwei Seitenbesen. Kehrgutfangbehälter. K...
Hohe Zuverlässigkeit, einen überragenden Antrieb, einen so niedrigen Geräuschpegel, dass die Bodenreinigung auch in sensibelsten Bereichen tagsüber erfolgen kann. Das sind die bedeutenden Merkmale ...
Die Fimap Magna Scheuersaugmaschine hat ein Design, das den Bediener in den Mittelpunkt rückt, ihn durch eine robuste Struktur schützt und an einem bequem und funktional eingerichteten Arbeitsplatz...
Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit > 5 cm hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.