Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.1mm x 5mm x 19mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Messersicherung, 099707.5WXN, Littelfuse MINI-Sicherung für den Einsatz in 42-V-Systemen. Sie verfügt über eine Rückweisungsfunktion, um zu verhindern, dass Sicherungen mit niedrigerem Spannungswer...
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-21-7,5A, E-T-A Der 1170-21-7,5A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmecha...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-22-7,5A, E-T-A Der 1170-22-7,5A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmecha...