TRU COMPONENTS Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 70 Teile Standard-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie Inhalt 70 Teile Die Sicherungen können durch die im Deckel abge...
TRU COMPONENTS TC-10334036 Mini Flachsicherung 3 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Grau,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St. TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Mini 100 Stück Ausstatt...
TRU COMPONENTS Y101-70TS Mini Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A 71 St. Mini-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie Inhalt 71 Teile Stromstärke 5 - 30 A Nennspannung 12 V Die Sich...
Messersicherung, 166.7000.4752, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.4752 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...
belastbar bis 2 A / 5A / 7,5 A / 15 A12-24 V, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Mit integrierter, auswechselbarer Flachstecksicherung. Spezieller Mittelkontakt für hohe Strombe...
TRU COMPONENTS TC-10334032 Standard Flachsicherung 5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Orange,Braun,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St. TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Standard 100 Stück Ausstattung...
Strom = 7.5A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = braun Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betri...
Strom = 7.5A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = braun Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betri...
Produktpalette: MINI 297 Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Produktpalette: MINI Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCMINI Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MCATO Sicherungsstrom: 7.5 A Auslöseverhalten: - Größe der Flachstecksicherung: 19.1mm x 5mm x 19mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja