Linden Berg Badvorleger, 500 x 550 mm, Mikrofaser, anthrazit Flor: aus 100% Polyester, Träger: aus 100% Polypropylen, Rücken: aus TPR, Rückseite rutschhemmend beschichtet, Höhe: 15 mm, bei 30 Grad ...
Linden Berg Badvorleger, 500 x 800 mm, Mikrofaser, anthrazit Flor: aus 100% Polyester, Träger: aus 100% Polypropylen, Rücken: aus TPR, Rückseite rutschhemmend beschichtet, Höhe: 15 mm, bei 30 Grad ...
Linden Berg Badvorleger, 600 x 1.000 mm, Mikrofaser Farbe: anthrazit, Höhe: 15 mm, bei 30 Grad waschbar, Flor: aus 100% Polyester, Träger: aus 100% Polypropylen, Rücken: aus TPR, Rückseite rutschhe...
Linden Berg Badvorleger, 700 x 1.200 mm, Mikrofaser Farbe: anthrazit, Höhe: 15 mm, bei 30 Grad waschbar, Flor: aus 100% Polyester, Träger: aus 100% Polypropylen, Rücken: aus TPR, Rückseite rutschhe...
Badematte -TWIN- Magnet 60 x 100 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus. Jedes Ding hat zwei Seiten. Das gilt auch für die Badematte TWIN in der Farbe Magnet einem eleganten Grauton. Sie ist durch das...
Der Badteppich „Caro“ von Kleine Wolke besticht durch seine elegante Schlichtheit. Die Karo-Optik im Patchwork-Style ist zeitlos und modern zugleich und verwandelt Ihr Badezimmer in eine wahre Wohl...
Badematte -TWIN- Magnet 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus. Jedes Ding hat zwei Seiten. Das gilt auch für die Badematte TWIN in der Farbe Magnet einem eleganten Grauton. Sie ist durch das ...
Badematte -TWIN- Satellite 60 x 60 cm. Material: Baumwolle. Von Blomus. Jedes Ding hat zwei Seiten. Das gilt auch für die Badematte TWIN in der Farbe Satellite, einem warmen Braunton. Sie ist durch...
Mit dieser kuscheligen Badematte verleihen Sie kalten Badezimmern mehr Wärme und Behaglichkeit. Die flauschig weiche Oberfläche bietet ein angenehmes Laufgefühl und schützt auch nackte Füße vor dem...
Badvorleger - Serie BIO - anthrazit - Abm. 50 x 70 cm - Baumwolle Badvorleger Uni-Walk-Frottier mit eleganter Stäbchen-Webbordüre 100% hochwertige BIO-Baumwolle zertifiziert nach GOTS (CU845472) Au...
Mit dieser kuscheligen Badematte verleihen Sie kalten Badezimmern mehr Wärme und Behaglichkeit. Die flauschig weiche Oberfläche bietet ein angenehmes Laufgefühl und schützt auch nackte Füße vor dem...