EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit ein...
PSA-Fallschutz-Set ALLROUNDER, Tragfähigkeit 150 kg, XL. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Set für vielfältige Anwendungsbereiche. Möglichkeit der ständigen Sicherung durch ein Y-Verbindu...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD 5" Nach EN 354 und EN 355 ∙ 2 Karabiner-Haken aus Stahl oder Alu ∙ Kernmantelseil Ø 12 mm ∙ Im Absturzfall öffnen sich die beiden Gurtbänder und absorbier...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
Die max. Länge dieser Verbindungsmittel beträgt gemäß der EN 354 2,0 m. Bei Stürzen in Seile mit einer Länge von nur 2,0 m (max. Sturzhöhe = 4,0 m) können ohne Falldämpfer bereits Stoßkräfte bis zu...
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD TWIN" Nach EN 354 und EN 355 ∙ Zugelassen auch zur horizontalen Anwendung ∙ Kernmantelseil Ø 12 mm ∙ Kantenradius mind. 0,5 mm ∙ Haken am Seilende aus Alu...
Verbindungsmittel EN354 mit Bandfalldämpfer • Der Bandfalldämpfer reduziert die bei einem Absturz auftretenden Stoßkräfte weit unter den durch die Norm vorgeschriebenen Wert von 600 kg • Geprüft na...
Skylotec L-0117-1,5 BFD Y SK12 Verbindungsmittel Y-Seil Der BFD Y SK12 ist ein Verbindungsmittel mit zwei FS 90 ST Karabinern an der Anschlagpunktseite und einem FS 51 ST an der Gurtseite. Der Band...
Lanyard Rope Arrester Beschreibung: Einfaches Verbindungsmittel aus Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer. Die abnehmbare Nahtschutzhülse schützt die Endvernähung und die Kennzeichnung. Dadurch wird d...
EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit eine...