Alle Verbindungsmittel der BFD SK-Serie sind mit krangelarmen Paraloc-Seilen ausgestattet. Die Endverbindungen sind dreifach vernäht. Zwei tragende Nähte liegen innen, die außen liegende Schutznaht...
SKYLOTEC Verbindungsmittel BFD Band FS 51/FS 90,Kat.III,2 Karabiner,1,5m SKYLOTEC Verbindungsmittel BFD Band FS 51/FS 90, Kategorie III, gemäß EN 354/355 mit2 Karabinern, große Karabinerhaken mit m...
Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD 3 MAS 51 / MAS 51 Länge 1,5 m EN354, EN355 MAS Typ 3 · EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfe...
Beim freien Fall vermindert dieser Bandfalldämpfer die beim Auffangen des Körpers wirkende Fallkraft auf weniger als 600 kg. Am einem Ende befindet sich ein dreieckiger Sicherheitskarabiner. Kompak...
Skylotec L-0097-1,5 BFD SK12 Verbindungsmittel I-Seil Der BFD SK12 ist ein Verbindungsmittel mit einem FS 90 ALU Karabiner an der Anschlagpunktseite und einem STAK TRI an der Gurtseite. Der Bandfal...
867882 Haken aus legiertem Schmiedestahl, Karabinerhaken, Polyester-Gurtband und integrierter Bandfalldämpfer aus Polyester mit robuster Kunststoffummantelung. Gerüsthaken- und Schraubkarabinerverb...
253162 Gerüstkarabiner und Schraubkarabiner aus legiertem Schmiedestahl und mit robustem Polyesterseil. Integrierter Bandfalldämpfer mit Schutzummantelung aus Kunststoff. Verbindungsmittel mit Gerü...
PSA-Fallschutz-Set ALLROUNDER, Tragfähigkeit 150 kg, M. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Set für vielfältige Anwendungsbereiche. Möglichkeit der ständigen Sicherung durch ein Y-Verbindun...
Miller kantengetestetes Kernmantelseil mit Falldämpfer, 1,5 Meter mit Stahl-Twistlock- und GO55-Stahl-Gerüsthakenkarabiner. Vorteile: Kantengetestete Kernmantelseile, sichere Arbeit an Kanten, Abri...
PSA-Fallschutz-Set ALLROUNDER, Tragfähigkeit 150 kg, S. Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Set für vielfältige Anwendungsbereiche. Möglichkeit der ständigen Sicherung durch ein Y-Verbindun...
35A 4442 1,75M LANG, DIN EN 355, MIT 2 GERÜSTHAKEN TECTOR® Norm: DIN EN 355 Material: Seil: Polyamid, Beschläge: Stahl • Verbindungsmittel: geflochtenes 12mm Ployamidseil • mit integriertem Bandfal...