Metallkraft 3650018 1735 x 13 x 0,9 mm 10-14 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband Der Kombizahn mit einem 0° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders...
Sägebänder Bi-Metall geschweisst Typ Uni Max Basic 0° M42 universeller Einsatz -1300 N/mm² kleine Querschnitte in Profil- und Vollmaterial Anwendung Trennen von kurzspannendem Vollmaterial und Prof...
Sägebänder Bi-Metall geschweisst Typ UNI MAX 10° M42 universeller Serieneinsatz -1300 N/mm² mittlere Querschnitte Vollmaterial-Rohre dickwandig Anwendung Trennen von Vollmaterial, Trägern und Profi...
Metallkraft 3650017 1735 x 13 x 0,9 mm 6-10 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband Der Kombizahn mit einem 0° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders ...