Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3650017 1735 x 13 x 0,9 mm 6-10 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3650017 1735 x 13 x 0,9 mm 6-10 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband
Metallkraft 3650017 1735 x 13 x 0,9 mm 6-10 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband
Metallkraft 3650017 1735 x 13 x 0,9 mm 6-10 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband
Artikel-Nr.:
     1955B-39976548541
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3650017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Metallkraft 3650017 1735 x 13 x 0,9 mm 6-10 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband

Der Kombizahn mit einem 0° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders vibrationsarm. Kurzspanendes Material wird problemlos bearbeitet. Das M42-SPRINT Bi-Metall Sägeband steigert die Standzeit und schafft eine gute Schnittqualität.

Der Spezialist für:

  • Gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit
  • NE-Profile
  • Einzel- und Bündelschnitte
  • Profile mit geringer oder mittlerer Wandstärke
  • Blechtafeln auf vertikalen Plattensägeanlagen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3650017
Werksnummer:
3650017
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.