| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976548542 Herst.-Nr.: 3650018 EAN/GTIN: 4036351137122 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3650018 1735 x 13 x 0,9 mm 10-14 ZpZ Bi-Metall M 42 Sprint Sägeband Der Kombizahn mit einem 0° Spanwinkel in Verbindung mit der Gruppenschränkung sägt auch dünnwandige Profile besonders vibrationsarm. Kurzspanendes Material wird problemlos bearbeitet. Das M42-SPRINT Bi-Metall Sägeband steigert die Standzeit und schafft eine gute Schnittqualität. Der Spezialist für: - Gängige Stahlsorten bis ca. 1400 N/mm² Zugfestigkeit
- NE-Profile
- Einzel- und Bündelschnitte
- Profile mit geringer oder mittlerer Wandstärke
- Blechtafeln auf vertikalen Plattensägeanlagen
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3650018 | Werksnummer: | 3650018 | Länge netto mm: | 25,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,80* | € 18,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,47* | € 18,43* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,09* | € 43,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|