3693100, Halbautomatische Bandsäge mit Mitsubishi Steuerung, Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienu...
Holzstar 5902432 Holzbandsäge Ideal für ambitionierte Modellbauer und Heimwerker Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialbelag Alu-Guss Arbeitstisch bis 45° schwenkbar Ausgestattet mit präziser 3...
Holzmann Maschinen Metallbandsäge BS370TOP_400V 400 V 1100 W Sägeblatt-Länge 3160 mm Holzmann Metallbandsäge Bandgeschwindigkeit: 34/68 m/min Präzise Metallbandsäge in schwerer Ausführung mit Kraft...
tragbare, manuelle Metallbandsäge mit 2 Bandgeschwindigkeiten für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° · Sägebandführung aus Hartmetall · Gusseisenspannstock mit SchnellspannhebelWeitere technische Eige...
Holzstar 5900473 Holzbandsäge Verwindungssteife Konstruktion Hohe Standfestigkeit bei kleinstem Platzbedarf Sichere und verlaufsfreie Sägeschnitte in Holz Der schwere gusseiserne Arbeitstisch mit g...
Die Doppelgehrungsbandsäge MBS 315 DG-VR PRO hat den Vorteil, dass sich der drehbare Schraubstock gleichzeitig mit dem Sägebügel mitbewegt. Die stufenlose Schnittgeschwindigkeit, die Umstellung von...
Für Gehrungsschnitte von 0° bis +60° rechts · Zum Sägen von z.B. Edelstahl · Werkzeugstahl · Hohlprofilen und Vollmaterialien · Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten · Hydr...
3692105, Halbautomatische Horizontalsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -60° mit Siemens Steuerung, Zwei-Säulen geführte Horizontalsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen....
Holzstar 5902436 Holzbandsäge Ideal für ambitionierte Modellbauer und Heimwerker Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialbelag Alu-Guss Arbeitstisch bis 45° schwenkbar Ausgestattet mit präziser 3...
Optimum 3357700 Sägebandset für Metallbandsägen HSS 2.750 x 27 x 0,9 mm 1x Sägeband 2750 x 27 x 0,9 mm, 5 - 8 ZpZ, Zahnwinkel 0° 1x Sägeband 2750 x 27 x 0,9 mm, 5 - 8 ZpZ, Zahnwinkel 10° 1x Sägeban...
Holzmann Maschinen Metallbandsäge BS712TOP_400V 400 V 1100 W Sägeblatt-Länge 2360 mm Metallbandsäge BS712TOP_400V Platzsparend aufgrund von Fahrwerk Automatische Endabschaltung serienmäßig Solide G...