Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml
Produktbild zu STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml
Symbol zu STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml
LOGO zu STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml
Technisches Datenbaltt zu STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110660311
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     BATTERIE.300
EAN/GTIN:
     9002730836981
Suchbegriffe:
Batterie-Pol-Fett
Batteriepol-Fett
Batteriepolfett
batterie pol fett
STALOC Batteriepolschutz Spray 300ml

Wasserbeständiges Langzeitprodukt zum Schutz von Batteriepolen und Anschlussklemmen. Verhindert Korrosion und sorgt für eine lange Lebensdauer der Batterie.

Anwendung:
Die Dose vor Gebrauch gut schütteln. Batteriepole bzw. Anschlussklemmen aus 20 – 30 cm Entfernung einsprühen.
Das sofortige Verdunsten des Lösungsmittels führt zu einer unmittelbar starken Haftung des Schmierstoffes.

Produktvorteile:
  • bietet optimalen Stromfluss- und Verschleißschutz auch bei hohen Belastungen und extremen Temperaturschwankungen
  • verhindert Kontaktkorrosion
  • feuchtigkeitsverdrängend, rostlösend, wasserabweisend
  • besonders gute Kriechfähigkeit
  • sehr gute Haftfähigkeit
  • hohe Langzeitwirkung


Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE
Farbe:
Transparent
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis 160 °C
Verpackung:
Spraydose
Bezeichnung:
Batteriepolschutz
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Weitere Suchbegriffe: Auto, Auto Batterie, Auto service, Autobatterie, Batterie, Kontakt, Korrosionsschutz, LKW Batterie, Traktor Batterie, Reinigungsspray, Rostschutz, Wartung, Werkstatt, Winter, Winterfit, Winterprodukte, Winterreifenpflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
55041
ab € 79,09*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.