Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 100W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen...
Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können. Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes. Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren...
Der smarte LED Arbeitsstrahler mit einer spritzwassergeschützten Steckdose mit selbstschließendem Deckel und Lichtsteuerungs-App eignet sich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschütz...
TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung<br> Durch die Möglichkeit, die Lichtköpfe in ver...
Der extrem robuste und leistungsstarke LED Hybrid Baustrahler mit einer Leistungsaufnahme von 80 W sorgt für perfektes Arbeitslicht im Handwerk. Die Arbeitsleuchte mit innovativer Hybridtechnik erm...
• Bewegungsmelder 230 V AC, 1 Schließer 10A 230 V AC (AC1) • Max.-Einschaltstrom 100A - 5 ms • max.-Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA • Glüh- und Halogenlampen-1.000 W • Leuc...