Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Baumständer

  Baumständer  (2 Angebote unter 29.046.641 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Baumständer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Baumständer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Baumständer, 210 mm (1 Angebot) 
Unser Baumständer aus Stahl, Ø 210 bis 400 mm, inkl. Deckel ist die perfekte Lösung für die sichere Befestigung von Bäumen. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit Spezial-Rostschutz, sorgt diese...
Urbanus
ab € 367,97*
pro Stück
 
 Stück
Baumständer, 400 mm (1 Angebot) 
Unser Baumständer aus Stahl, Ø 210 bis 400 mm, inkl. Deckel ist die perfekte Lösung für die sichere Befestigung von Bäumen. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit Spezial-Rostschutz, sorgt diese...
Urbanus
ab € 662,48*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Baumständer
^

Mit dem Baumständer Bäume sicher fixieren

Kirchweihbäume, Maibäume und Weihnachtsbäume: Für die je nach Anlass geschmückten Saisonbäume ist ein sicherer Baumständer erforderlich, wenn es sich um abgeholzte Bäume handelt. Mehrere Ständersysteme sind erhältlich, die sich für verschiedene Einsatzzwecke im Landschaftsbau eignen.

Mobile Baumständer

Mobile Baumständer sind für kleine Bäume bis etwa 3 Meter Höhe sinnvoll. Ihr Vorteil: Sie lassen sich variabel an jedem Ort aufstellen, sind sofort einsatzbereit und benötigen nicht viel Platz bei der Lagerung. Die Ständer sind für den Innen- und Außenbereich nutzbar und eignen sich beispielsweise für Weihnachtsbäume. Der Ständer ist eckig oder rund und besteht in der Regel aus Kunststoff. Ein integrierter Spannmechanismus hält den Baum mit Hilfe von Schrauben oder Seilen fest in der Verankerung. Als Fixierung kann auch ein Dorn dienen, an dem der Baum aufgesteckt wird. Der Behälter ist mit Wasser befüllbar, damit der Baum länger frisch bleibt. Es gibt darüber hinaus Spezialmodelle mit Trichterfassung für größere Bäume. Größte Sicherheit bieten hier allerdings fest im Boden verankerte Ständer.

Baumhalter für die Bodenverankerung

Kirchweih- und Festbäume sind meist zu groß für die mobilen Kunststoffständer. Stabile Halter für die Versenkung im Boden sichern die Bäume vor dem Umstürzen. Bei den Ständern handelt es sich um stabile Metalltrichter zum Einbetonieren in den Boden. Diese sind entweder mit einem Zentrierkeil versehen oder zentrierförmig geschweißt, damit der Baum in die richtige Position rutscht. Bei Nichtgebrauch ist der Trichter mit einem anschraubbaren Deckel verschließbar, der vor Unfällen und Verschmutzungen schützt. Für diese dauerhaft der Witterung ausgesetzten Baumständer werden hochwertige Metalle wie feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl verwendet. Sie sind in unterschiedlichen Durchmessern und Einbautiefen erhältlich.

Bäume sichern

Auch bei fest verwurzelten Bäumen sind manchmal Schutzmaßnahmen erforderlich, damit sie nicht umstürzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Baumschutzbügel, Pfosten oder Seile können hier Abhilfe schaffen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.