Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Baumständer
>
Artikel
Baumständer, 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-13696
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527107238
Suchbegriffe:
Baumständer
baumständer
Unser Baumständer aus Stahl, Ø 210 bis 400 mm, inkl. Deckel ist die perfekte Lösung für die sichere Befestigung von Bäumen. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl mit Spezial-Rostschutz, sorgt dieser Baumständer für eine langanhaltende Stabilität. Einfach zum Einbetonieren und mit einem verschraubbaren Deckel ausgestattet, ist dieser Baumständer sowohl praktisch als auch langlebig.
Material: Stahl,
feuerverzinkt
(mit Spezial-Rostschutz)
Befestigung: zum Einbetonieren
inkl. Deckel, verschraubbar
|
geriffelter Deckel ist schraubbar und bodenbündig
zur Aufstellung von Weihnachtsbäumen, Maibäumen etc.
einfache und schnelle Montage
extrem stabile Konstruktion verhindert Umfallen der Bäume und minimiert so die Verletzungsgefahr
um Missbrauch zu vermeiden kann der Baumständer nach Gebrauch mit einem Gitter abgedeckt werden
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser innen:
400 mm
Tiefe:
1200 mm
Wandstärke:
6,3 mm
Modell:
BST 04
Material:
Stahl, feuerverzinkt (mit Spezial-Rostschutz)
Befestigung:
zum Einbetonieren
Lieferumfang:
inkl. Deckel, verschraubbar
... >
Absperrtechnik
>
Baumschutz
>
13694 | Baumständer aus Stahl, Ø 210 bis 400 mm, inkl. Deckel
Weitere Suchbegriffe:
maibaumbodenhülse
,
ständer
,
bodenhalter
,
weihnachtsbaumständer
,
weihnachtsbaumbodenhalter
,
weihnachtsbaumbodenhülse
,
Christbaumständer
,
Christbaumbodenhalter
,
Christbaumbodenhülse
,
Maibaumhalterung
,
Weihnachtsbaumhalterung
,
Mannus
,
Urbanus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,66*
€ 918,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,55*
€ 912,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,34*
€ 894,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,35*
€ 859,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,26*
€ 790,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumschutzbügel 'Linos'
STEIN HGS
ab € 1.410,30*
Ähnlich
Baumschutzbügel 'Linos', ohne Farbe, verzinkt, feuerverzinkt
STEIN HGS
ab € 605,92*
Ähnlich
Baumschutzbügel aus Stahlrohr, feuerverzinkt
SPL
ab € 149,26*
Ähnlich
Baumschutzbügel, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, 48 mm
Schake
ab € 44,90*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Flachstahl, ohne Farbe, verzinkt, 370 mm, 1750 mm
Urbanus
ab € 614,18*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Schmiedeeisen, ohne Farbe, verzinkt, 375 mm, 1740 mm
Urbanus
ab € 618,85*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 567,05*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 1.065,72*
Ähnlich
Rankgitter aus Flachstahl, ohne Farbe, verzinkt, 370 mm, 1750 mm
Urbanus
ab € 307,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen