| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2472585-BP Herst.-Nr.: HOTAIRSTOP-DO EAN/GTIN: 9005151000931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Be Cool BC03AIRSTPVT Türabdichtung Weiß
Türabdichtung HOTAIRSTOP-DO
Passend für Verandatüren Einfache und schnelle Montage Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
Geeignet für Türen mit einem maximalen Umfang von 85x206M.Die Türabdichtung für Klimaanlagen ist ein praktischer Helfer und kann mit wenigen Handgriffen an der Balkontür befestigt werden. Einfach das mitgelieferte Klebeband in den Türrahmen kleben, die Türabdichtung am Türrahmen befestigen und fertig.
Ausstattung: Hot Air Stop (waschbar) · Verwendbar auch für Ablufttrockner · Geeignet für Fenster Maximalumlauf von 560 cm
Technische Daten: Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Details): Geeignet für einen maximalen Türumfang von 560 cm. · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: Hot Air Stop (BC03AIRSTPVT),Klettband
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Passend für (Details): | Geeignet für einen maximalen Türumfang von 560 cm. | Marke: | Be Cool | Gewicht: | 300 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Türabdichtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |