Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be Cool BC03AIRSTPVT Türabdichtung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W453632
Hersteller:
     Be Cool
Herst.-Nr.:
     HOTAIRSTOP-DO
EAN/GTIN:
     9005151000931
Suchbegriffe:
Be Cool
BC03AIRSTPVT
Luftfeuchtigkeitsmesser
Geeignet für Türen mit einem maximalen Umfang von 85x206M.Die Türabdichtung für Klimaanlagen ist ein praktischer Helfer und kann mit wenigen Handgriffen an der Balkontür befestigt werden. Einfach das mitgelieferte Klebeband in den Türrahmen kleben, die Türabdichtung am Türrahmen befestigen und fertig.
Features:
Passend für Verandatüren
Einfache und schnelle Montage
Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material
Lieferumfang:
Hot Air Stop (BC03AIRSTPVT) + Klettband
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
40 mm
Passend für (Details):
Geeignet für einen maximalen Türumfang von 560 cm.
Gewicht:
300 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Türabdichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
675
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 24,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 24,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.