Bettwaren – wie man sich bettet, so schläft man
Neben Bett-, Frottier- und Tischwäsche dürfen auch Küchen- und Servierwäsche sowie diverse Bettwaren in einem Hotel nicht fehlen. Diese
Hotelwäsche vermitteln dem Gast ein Gefühl von Behaglichkeit und Wohlgefühl. Da die Hotelwäsche eine Art Aushängeschild für jedes Hotel ist, muss sie sich immer in einem sehr guten Zustand befinden. Das Wichtigste sind wohl die Bettwaren. Dazu gehören die Einziehdecke, diverse Kopfkissen, Matratzen und Lattenroste.
Der Lattenrost
Ein
Lattenrost besteht aus einem Rahmen aus Metall, Kunststoff oder Holz. Im Rahmen selbst sind einzelne Latten oder Leisten meist aus Holz oder Kunststoff eingefügt. Lattenroste sollen die Wirbelsäule entlasten und für eine optimale Liegegrundlage sorgen. Da es Bettgestelle in verschiedenen Größen gibt, haben auch Lattenroste unterschiedliche Abmessungen. Sie sind in verschiedenen Längen erhältlich, für Erwachsene gelten standardmäßig 190 oder 200 cm, sowie in unterschiedlichen Breiten, welche von 80 bis 160 cm variieren. Neben starren Lattenrosten gibt es auch Ausführungen, bei denen Kopf- und Fußteil verstellbar sind. Für ein besonders angenehmes Schlafklima sorgen Lattenroste, bei denen eine individuelle Härteregulierung möglich ist.
Die Matratze
Die
Matratze ist passend zum Lattenrost erhältlich, lediglich die Höhe kann variabel gewählt werden von z. B. 12 bis 20 cm. Bei freistehenden Betten spielt die Matratzenhöhe keine Rolle. Bitte beachten Sie aber, dass bei Doppelstockbetten eine Höhe von 15 cm nicht überschritten wird, um ein Herausfallen zu verhindern.
Standardmaße für Matratzen
Breite (cm)
|
Länge (cm)
|
|
140
|
190
|
200
|
220
|
70
|
70 x 140
|
|
|
|
80
|
|
80 x 190
|
80 x 200
|
|
90
|
|
90 x 190
|
90 x 200
|
90 x 220
|
100
|
|
100 x 190
|
100 x 200
|
|
120
|
|
|
120 x 200
|
|
140
|
|
|
140 x 200
|
140 x 220
|
160
|
|
|
160 x 200
|
160 x 220
|
200
|
|
|
200 x 200
|
200 x 220
|
Härtegrad von Matratzen
Die Härtegrade sind unterschiedlich wählbar. Für Kinder und Personen mit einem Körpergewicht bis zu 60 kg eignet sich der Härtegrad eins, welcher besonders weich ist. Härtegrad zwei ist mittel und bis zu einem Körpergewicht von 80 kg gedacht während Härtegrad drei für Menschen mit einem Gewicht über 80 kg vorgesehen.
Weiterhin werden verschiedene Typen differenziert. Federkern-, Latex-, Schaumstoff- oder Luftmatratzen und Wasserbetten.
Vor- und Nachteile der verschiedenen Matratzentypen
Matratzentyp
|
Vorteile
|
Nachteile
|
Empfehlung
|
Federkernmatratzen
|
* Eingedrungene Feuchtigkeit wird wieder abgegeben.
|
* Keine Punkteelastizität, der
Liegekomfort kann darunter leiden.
* Sind weniger geeignet in Kombination mit verstellbaren
Lattenrosten.
|
* Für einfache Lattenroste gedacht.
* Für Menschen, die viel im Schlaf schwitzen, ideal.
|
Latexmatratzen
|
* Passen sich der Körperkontur und
dem Lattenrost an.
* Sind absolut geräuschfrei.
* Besitzen eine ausgezeichnete Punkteelastizität.
|
* Aufgrund des Eigengewichts sind sie
schwer und unhandlich.
* Auf regelmäßige Lüftung ist zu
achten, da sonst die Gefahr von Schimmelbildung besteht.
|
* Für verstellbare Lattenroste geeignet.
|
Schaumstoffmatratzen
|
* Gute Anpassungsfähigkeit an
Körpersilhouette und Lattenrost.
* Besitzen eine gute Punkteelastizität.
* Haben eine lange Lebensdauer.
|
* Vereinzelt können Allergien auftreten.
|
* Für verstellbare Lattenroste ideal.
|
Einziehdecke und Kopfkissen
Als
Einziehdecke werden alle Arten von Bettdecken oder Zudecken betrachtet. Sie sollen Sie während des Schlafens schön warmhalten. Um Verschmutzungen zu vermeiden, werden Einziehdecken üblicherweise in einen Bettbezug eingehüllt. Neben diversen Größen, welche zwischen einer Länge von 200 und 220 cm und einer Breite von 135 bis zu 155 cm schwanken, existieren die unterschiedlichsten Materialien. Eine Alternative zu den beliebten Daunendecken und Federbetten sind Einziehdecken aus Microfaser und Vlies.
Das
Kopfkissen dient als Ruhekissen und grundsätzlich als Unterlage und Stütze für Ihren Kopf während des Schlafes. Am häufigsten ist die Größe 80 x 80 cm, jedoch sind auch kleiner Kopfkissen (40 x 80 cm) sehr beliebt. Unterschiedliche Füllstärken bieten Ihnen die optimale Unterlage für Ihren Schlaf.