Bewegungsmelder KNX sensIQ S AP SWDie Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montageh...
Bewegungsmelder für den Außenbereich. 110 Grad-Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Teilbereiche des Hauses. 360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). Großer Anschlussraum und Stecksystem...
Sys-Pro Funk HF-Bewegungsmelder MiniAMP mit invertierter Funktion für UV-C, 9-24V, 1W, IP20 Erfassungswinkel: 100 Farbe: Beige matt Marke: ISOLED Größe: L∕ B∕ H: 7,3∕ 4,3∕ 2,3 cm Länge des Anschluß...
Die LED Ovalleuchte OL 1650 P IP54 mit Infrarot-Bewegungsmelder eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage und ist für den Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte s...
DELTA i-system softschwarz Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individu...
Hochfrequenz Bewegungsmelder Unterputz Bewegungsmelder mit Daueraus und Dauerlicht Funktion. Unterputzbewegungsmelder zur Montage in einer Hohlwanddose. Einstellbare Erfassungsreichweite von 5 - 15...
20 Watt LED Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder Weiß, IP54Eine effiziente Beleuchtung Ihrer Außenanlagen verspricht dieser moderne, schlanke LED Strahler aus dem Hause ELRO. Der Fluter vereint ef...
LED Lampe für Schaltschrank, für Magnetbefestigung, mit Bewegungsmelder, 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lebensdauer...
Bewegungsmelder für den Außenbereich. 220 Grad-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. 12 V Ausführung. Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funk...