BGS 6875 Druckluft Ausblaspistole mit Turbo Venturidüse Beschreibung: variable Druckregelung durch Steuerung am Abzug Venturidüse steigert den Luftstrom um das Vierfache gegenüber herkömmlichen Luf...
- hoher Luftdurchsatz bei geringem Luftverbrauch - Luftdurchsatz 1200 l/min bei 15 bar - angenehm in der Handhabung dank Pistolenform und langem Hebel - Luftverbrauch 475 l/min - Druckluftanschluss...
Luftmenge über Regler einstellbar 110 mm Düse, optional verwendbar mit Kunststoff-Kratzschutz Aluminiumlegierung Druckluftanschluss an Kopf und Griff möglich rutschfester Griff 6,3 mm (1/4") Druckl...
mit ausziehbarer Düse Arbeitsbereich: 285 - 530 mm zum Säubern oder schnellen Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern insbesondere an schwer zugänglichen Stellen, an Maschinen oder im Motorra...
- zum einfachen und schnellen Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern - insbesondere an schwer zugänglichen Stellen, an Maschinen oder im Motorraum - mit breiter Flachdüse zur Reinigung von ...
BGS 70972 Druckluft Ausblaspistole mit Pinsel und Bürste Beschreibung: zur tiefgehenden Reinigung des Arbeitsbereichs und Ausblasen von Bauteilen zum Entstauben und Reinigen von schwer zugänglichen...
BGS 3210 Druckluft Ausblaspistole Ausblasstift Alu-Ausführung Länge 110mm Beschreibung: Alu-Ausführung Luftstärke regulierbar mit Halteclip Außen-Ø der Spitze ca. 5,3mm mit EURO Schnellkupplung Ans...
BGS 6876 Mini Druckluft Ausblaspistole Beschreibung: mit dem Daumen zu betätigender Auslöseknopf für eine Vielzahl an Anwendungen im Automobil und anderen Bereichen Länge inkl. Anschluß: 80mm Halte...