Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bindedraht aus geglühtem Draht (Art. 3b156-6)
Modellbeispiel: Bindedraht aus geglühtem Draht (Art. 3b156-6)
Artikel-Nr.:
     328-3b156-6
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588188102
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Entdecken Sie unser hochwertiges Produkt 'Bindedraht aus geglühtem Draht'. Dieser Bindedraht ist perfekt für vielfältige Anwendungen geeignet und zeichnet sich durch seine hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Mit einer Stärke von 2 mm und einer Länge von 200 m bietet er Ihnen maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit. Der Draht ist geglüht und in der Farbe schwarz erhältlich, was ihm ein ansprechendes Aussehen verleiht.

  • Material: Draht, geglüht
  • Stärke: 2 mm
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 200 m
  • Gewicht: 5,0 kg

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5,0 kg
Länge:
200 m
Material:
Draht, geglüht
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 2mm, bindedraht, Draht, Bauzaunübersteigschutz, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,57*
€ 24,68*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 18,98*
€ 26,70*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 20,00*
€ 28,15*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 42,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,36*
€ 50,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.293,47*
Zubehör
Schake
ab € 2.818,73*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.381,77*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.880,86*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,53*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 80,34*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 61,25*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.432,49*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.965,29*
Zubehör
Schake
ab € 445,75*
Zubehör
Schake
ab € 471,39*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,66*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,32*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,40*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.