Passgenaue Torsion Bits für hohe Drehmomentanforderungen Die Makita Torsion Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Präzisionsgefe...
Extra zähharter Bit für Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschra...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben PH ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 87...
851/1 BTH Bits - Wera Werk - 05056414001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Lei...
851/1 Z Bits - Wera Werk - 05056500001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/4 J Bits - Wera Werk - 05135530001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
Passgenaue Torsion Bits für hohe Drehmomentanforderungen Die Makita Torsion Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Präzisionsgefe...
Kreuzschlitz-Schraubeneinsätze • PH 2 • Mit Torsions-Zone • ACR®-Rippen • Länge 25 mm • 2 Stück Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. H...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben PH ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 87...
851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056422001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...