851/1 ADC Bits, Luftfahrt - Wera Werk - 05134940001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Diamantbes...
851/1 ADC Bits, Luftfahrt - Wera Werk - 05134941001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Diamantbes...
851/1 ADC Bits, Luftfahrt - Wera Werk - 05134942001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Diamantbes...
851/1 AH Bits - Wera Werk - 05380155001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Industrieausführung fü...
851/1 AH Bits - Wera Werk - 05380156001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Industrieausführung fü...
851/1 AH Bits - Wera Werk - 05380157001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Industrieausführung fü...
- Hergestellt aus legiertem V8-Stahl mit spezieller Zusammensetzung für extreme Festigkeit - Mit Torsion-Control-Technologie, die wesentlich höheren Drehmomenten standhält - "Blue Steel" Schlagschr...
851/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057616001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impak...
851/1 IMP DC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057617001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impak...
Schrauberbits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben Spezielle Diamantbeschichtung für extrem sicheren Sitz in der Schraube; Reduzierung des ...
Schrauberbits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben Spezielle Diamantbeschichtung für extrem sicheren Sitz in der Schraube; Reduzierung des ...
Schrauberbits aus Molybdän-Vanadium-Stahl (S2-Qualität) für hohe Haltbarkeit und Kraftschluss mit den Schrauben Die Torsionszone ermöglicht Drehmomentspitzen abzufangen, da sie beim Schrauben Kräft...