Bleigelakku wie Panasonic LC-R121R3PG, WP1.2-12, für Bosch EKG503, für Dimeq EKG503V, für GE Hellige MAC 500, für Mediana Nellcor N550/NPB550 Pulsoximeter, für Schiller AT1/Spirovit 1/SP1/P80/AT101...
Blei-Akkumulator QUATPOWER LB1.3-12, 12 V-/1,3 Ah Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefen...
Anwendungsbereich: Haupt- und Notstromversorgung (unterstützende Stromversorgung nicht für zyklische Anwendungen) - Lebenserwartung: 5 Jahre bei 25°C Merkmale: - hohe Qualität, Zuverlässigkeit und ...
Beschreibung Funk-Sirene 6000 AS Die Außensirene 6000AS ist für den Außenbereich konzipiert, kann aber auch innen verwendet werden. Sie wird über ein Netzgerät mit Strom versorgt, ein Notstromakku ...
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB T...
68030130Technische Daten: chemisches System AGM Spannung 6 V Kapazität 1,3 Ah Anschlüsse 4,8mm Faston Abmessungen 97 x 24 x 58mm Gewicht 0,29 kg Design Life 3-5 Jahre Anwendung Standard
Breites Produktspektrum Wentronic bietet Ihnen ein breites Produktspektrum an Beipackware an. Audio/Video-, PC-, Telecom-, HF-, und Stromversorgungskabel sowie Batterien und Akkus stehen in untersc...