Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Energiespeicher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1151-2866417
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2866417
EAN/GTIN:
4046356152112
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Maximale Pufferzeiten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
1300 mAh
Länge:
110 mm
Höhe inkl. Pole:
130 mm
Breite:
52 mm
Trocken:
true
Geschlossen (versiegelt):
true
Akkupack:
true
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
0 °C | 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
true
Traktionsbatterie:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
Blei-Akku
,
Bleiakku
,
Bleiakkus
,
Blei-Säure Akku
,
Blei-Säure Batterie
,
Bleisäure Akku
,
Bleisäure Batterie
,
Nassbatterie
,
AGM Vlies-Batterien
,
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
bleiakku 1,3ah
,
blei-säure akku
,
phoenix contact ups battery
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938196
ab € 12,08*
Zubehör
Montageadapter
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Sicherung
Phoenix Contact
2908361
ab € 5,903*
Zubehör
Tragschienenadapter
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,19*
Zubehör
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Phoenix Contact
2866640
ab € 172,02*
Zubehör
WEIDMULLER 514570000 (PACK OF 5) TRAGSCHIENE 2M TS35 SCHLITZABST 25MM 5PK
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen