Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Nietpistole
>
Akku-Nietpistole
>
Smart Akku-Blindnietgerät
>
Artikel
Akku-Blindnietgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4933478601
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933478601
EAN/GTIN:
4058546347949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
Das M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Blindnietgerät ist eine optimierte kabellose Lösung, die schnelles und einfaches Nieten ermöglicht und gleichzeitig Leistung und Langlebigkeit beibehält<br> Bis zu 900 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) oder bis zu 590 Edelstahl-Blindnieten (6,4 mm) mit einer M18™ Akkuladung (2,0 Ah)<br> Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten zwischen 4,8 mm und 7,0 mm <br> 20.000 N Zugkraft bei einem Gerätehub von 30 mm geben die Möglichkeit, die größeren Durchmesser mühelos zu vervollständigen<br> Das 3-Nasen-Design aus Premium-Stahllegierung ermöglicht produktives Arbeiten zwischen den Nasenwechseln<br> Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters. Aufbewahrungsmöglichkeit für verschiedene Nasen am Gerät<br> Durch den transparenten Behälter ist es möglich, zu sehen, wann dieser voll ist. So werden Blockaden umgangen und Ausfallzeiten zum Befreien der Blockade minimiert. Gleichzeitig werden kostspielige Reparaturen vermieden<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Hublänge:
30 mm
Max. gesetzte Nieten mit einem M18 B2 Akku:
900 x 4.8 / 500 x 6.4 mm
Max. Setzkraft:
20000 N
Niet-Durchmesser von – bis:
4.8 - 7.0 mm
Spannung:
18 V
Länge:
31.7 cm
Breite:
27.3 cm
Höhe:
6.3 cm
... >
Akkugeräte
>
Befestigen
>
Blindnietgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Akkublindnietpistole
,
Akkunietpistole
,
Blindnietmutter-Pistole
,
Blindnietmutternpistole
,
Blindnietgerät
,
Blindnietgeräte
,
Blindnietpistole
,
Blindnietpistolen
,
Nietpistole
,
Nietpistolen
,
Smart Akku-Blindnietgerät
,
akku blindnietgerät milwaukee
,
blindnietmutter pistole
,
akku-blindnietgerät milwaukee
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 711,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,94*
€ 930,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,10*
€ 922,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,90*
€ 890,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,11*
€ 871,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,51*
€ 846,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932479265
ab € 129,69*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430483
ab € 71,53*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430063
ab € 104,69*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430062
ab € 81,09*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464712
ab € 144,86*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471069
ab € 101,22*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464260
ab € 228,00*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932480162
ab € 205,62*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932472073
ab € 176,54*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
ab € 86,64*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
ab € 42,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen