Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung. Radkörper aus Polypropylen, Lauff...
Bockrolle TPE Basic, spurlos, Ø x Breite 100 x 32 mm, TK 100 kg Die Bockrolle TPE Basic läuft leise und mit geringem Rollwiderstand. Sie ist geeignet für empfindliche Böden und kann auch uneben und...
Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Präzis...
Bockrolle Traglast 100 kg Mit Polyamid-Bereifung Durchmesser 100 mm Schraubloch Abstand 80/72x60/52 mm Nabe mit Edelstahlgleitlager Felge aus Polyamid mit Fiberglas Felge ohne Fadenschutz Gehäuse a...
Bockrolle Traglast 100 kg Mit TPE-Bereifung Durchmesser 100 mm Nabe mit Gleitlager Naben Länge 40 mm Felge aus Polypropylen Gehäuse aus Edelstahl Befestigung mit Platte Schraubloch Abstand 80/77x60...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polypropylen (PP) mit einem Ø von 100 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch einen geringen Pr...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polypropylen (PP) mit einem Ø von 100 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch einen geringen Pr...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 100 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet e...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 100 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet e...
ESD-Bockrolle Traglast 100 kg Mit Vollgummi-Bereifung Nabe mit Rollenlager Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtu...