Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...
Bockrolle Traglast 200 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 150 x 40 mm Naben Länge x Ø 50 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mit Gleitlager Fel...
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 ...
Bockrolle 150 mm 250 kg Guß-Polyurethanbandage 138 x 109 mm Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähi...
DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyurethan Alufelge 150 mm 300 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel G...
Bockrolle KRN NBBI 04/150/40G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, Serie NBI, Radachse V2A verschraubt
Bockrolle KRN NB 1/150/40R, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie BI werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches aus dem Werkstoff 1.4301 besteht. Die Serie BI ist für handverschobene Tragfähigkeiten ...
VARIOfit bpp-150.000 Bockrolle Polyamid, 150 x 40 mm, weiß mit Präzisions-Rillenkugellager Shorehärte: 75° + 5° Shore A Temperaturbeständing von -20°/+80°C BH: 185 mm GR-PL: 110 x 4 x 135 mm SE: 75...
Edelstahl Transportrolle H110.B32.150, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, L...