Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 150 mm 250 kg Guß-Polyurethanbandage 138 x 109 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3900275645
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.150
EAN/GTIN:
     4021885083632
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bs rollen bockrolle 150mm

Bockrolle 150 mm 250 kg Guß-Polyurethanbandage 138 x 109 mm


Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C, Kugellager · Plattenbefestigung ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 181mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Bockrollen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 28,94*
€ 37,92*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 27,05*
€ 37,99*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 29,18*
€ 38,09*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 30,45*
€ 39,76*
Lager 7051
4
1
€ 7,99*
ab € 39,85*
€ 51,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B90.125
ab € 17,41*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,25*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,42*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,75*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,45*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,83*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 30,10*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.