Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Bockrolle Traglast 1000 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 ...
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper Gehäuse: Serie BK • starkes Stahlblech, galvanis...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 80 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständi...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel...
Bockrolle Traglast 125 kg Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloc...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel...
Bockrolle Traglast 1300 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 250 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel...