Bremswiderstand 35Ohm 1,1kW DX-BR035-1K1Bremswiderstand, Beschreibung: Drahtwiderstand in keramischer Einbettmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperat...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = Festplattenlaufwerk Spannungsbereich = 200 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 600 W Länge = 320mm Der Omron Bremswiderstand hat einen Widerstand v...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = Serie MX2 Leistung = 3,5 kW Länge = 365mm Die Omron AX-REM0-Serie ist ein Bremswiderstand von 35 Ohm mit 3500 W NennnennleistungZubehör für Serie MX2
Zubehörtyp = Bremswiderstand Spannungsbereich = 400 V The Omron braking modules for inverters are used in solutions requiring frequent speed changes of electric motor’s performance. Inverter manufa...