Bremswiderstand 12Ohm 3,1kW DX-BR012-3K1Bremswiderstand, Beschreibung: Stahlgitterwiderstand, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegen...
Bremswiderstand 100Ohm 400W DX-BR100-0K4Bremswiderstand, Beschreibung: Drahtwiderstand in keramischer Einbettmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperat...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = CIMR-A Spannungsbereich = 400 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 100 W Länge = 105mm Der Omron Bremswiderstand ist das Zubehör für die Serie A1000...
Bremswiderstand 35Ohm 1,1kW DX-BR035-1K1Bremswiderstand, Beschreibung: Drahtwiderstand in keramischer Einbettmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperat...
Bremswiderstand, für Umrichter ATV930D55M3C - D75M3C. Referenzwerte für einen leichten Bremszyklus. Leistung VA 1,5 kW, Schutzart IP23, Widerstand 1,4 ? bei20 °C. Versorgungsspannung 200-240 V oder...
Bremswiderstand 6Ohm 9,2kW DX-BR006-9K2Bremswiderstand, Beschreibung: Stahlgitterwiderstand, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegend...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = Festplattenlaufwerk Leistung = 1,9 kW Länge = 200mm Der Omron Bremswiderstand von 32 Ohm.Es erfüllt CE, UL, cUL, EAC, REACH und RoHS
Bremswiderstand kVA-380...500V SACE 15 RE 13Bremswiderstände bzw. Bremseinheiten dienen zur thermischen Energieumwandlung beim Bremsvorgang des Motors. Sie werden an den Zwischenkreis dem Frequenzu...
Bremswiderstand, für Umrichter ATV930D55M3C - D75M3C. Referenzwerte für einen schweren Bremszyklus (Hebeanwendungen). Leistung VA 29 kW, Schutzart IP23, Widerstand 1,4 ? bei20 °C. Versorgungsspannu...
Bremswiderstand 6Ohm 5,1kW DX-BR006-5K1Bremswiderstand, Beschreibung: Stahlgitterwiderstand, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegend...