Der robuste und standsichere LED Baustrahler 50W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Der Stativ LED Strahler JARO 2000 T ist ein energieffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 20W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlw...
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 10600 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Ka...
BRENNENSTUHL LED-Baustrahler Jaro 2000 Wandmontage 20 Watt IP65 LED Strahler JARO zur Wandmontage ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Staubdicht und s...
Der LED Strahler JARO 14060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) e...
Der LED Strahler JARO 20060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 150W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) e...
Der mobile LED Strahler JARO 4060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery LED Akku Strahler mit 100W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiede...
Der professionalLine 360° LED-Baustrahler eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen. Jeder einzelne der sechs Strahler lässt sich individuell einstellen ...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...