Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 (LED Baustrahler mit bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse, 85W, 10600lm, 5700K, IP54, 5m RN-Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     C956-1171580030
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171580030
EAN/GTIN:
     4007123675784
EU Produktdatenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Energieeffizienzlabel
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der LED Arbeitsstrahler DINORA 10050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 10600 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kantenschutz aus Gummi an allen vier Seiten eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen RN-Kabel perfekt für den harten und robusten Einsatz im Innen- und Außenbereich. Der Arbeitsscheinwerfer mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter und praktischer Dimm-Funktion (100-10 % Licht) sorgt für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Der LED Arbeitsstrahler mit leuchtstarken SMD-LEDs verfügt außerdem über folgende Eigenschaften:

  • Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel
  • Lichtstrom: 10600 lm
  • Leistung: 85 W
  • Farbtemperatur: 5700 K (tageslichtweiß)
  • Min. / Max. Nenneingangsspannung: 100 - 240 V
  • Kabellänge: 5 m
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Schutzart: IP54 (Staub- und spritzwassergeschützt)
  • Schutzklasse: I
  • Schlagfestigkeit: IK08
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, baustrahler, led baustrahler, baustrahler für innen, baustrahler für außen, baustrahler für innenbereich, baustrahler für außenbereich, mobiler strahler, mobile leuchte, baustrahler indoor, baustrahler outdoor, baustrahler ip54, led baustrahler IP54, baustrahler brennenstuhl, led baustrahler brennenstuhl, led arbeitsleuchte, led arbeitsstrahler, led baustrahler 10000 lumen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,1464*
€ 151,3042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,8464*
€ 149,7572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,2201*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640010
ab € 12,07*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,2006*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,59*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,57*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,78*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.