Der cab SQUIX 4 mit 300 dpi Auflösung ist ein der populären Marke cab Druckgeschwindigkeit max. 300 mm/s, Druckverfahren: Thermodirektdruck (ohne Farbband), Thermotransferdruck (mit Farbband) Nutze...
Cab EOS2 Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 152 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 1,5 Zoll (38,1 mm) - 3 Zoll (76,2 mm) Maximale Druckgesc...
Cab SQUIX 4.3/300P Labeldrucker mit Spender, int. Lineraufwickler und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 205 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Dru...
Der cab SQUIX 4P mit 300 dpi Auflösung ist ein der populären Marke cab Druckgeschwindigkeit max. 300 mm/s, Druckverfahren: Thermodirektdruck (ohne Farbband), Thermotransferdruck (mit Farbband) Nutz...
Cab EOS5 Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm Maximale Druckgeschwindigkeit: 150 mm/s - Druckprozesse werden bis zu 20% schnell...
cab EOS5 mobile Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm - Akkuvorrichtung für mobilen Einsatz, ohne Akkupack Bedrucken Sie Thermo ...
Cab EOS2 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 152 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 1,5 Zoll (38,1 mm) - 3 Zoll (76,2 mm) Maximale Druckgesc...
Cab MACH1 Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druck...
Cab EOS5 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm Maximale Druckgeschwindigkeit: 150 mm/s - Druckprozesse werden bis zu 20% schnell...
cab MACH2 Labeldrucker mit Abreißkante und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 106 mm - Druck...