Abräum und Transportwagen Black Beauty, mit 3 Borden, Farbe: Schwarz, Maße: L 106,68cm x B 58,42 cm x H 95,25cm Aus dem Hause Carlisle präsentieren wir Ihnen unseren Transportwagen aus hochwertigem...
Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und tiefer Abräummulde Produktdetails: Chromnickelstahl 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern Tragfähigkeit: ca. 120 kg Maße: ca. B 930 x T 600 x H 990 mm Bordmaße: c...
Fahrwagen Triple Trolley zum leichten Transport lassen sich Transportboxen bequem auf dem Trolley stapeln. 4 Lenkrollen, zwei davon mit Feststellbremse. In 3 Positionen verstellbarer Griffbügel: zu...
Rollenuntergestell für Thermobehälter AF 12 Frontlader, 1/1 GN, 80 Liter Erleichtert den Transport von einem oder zwei Behältern übereinander gestapelt Leicht und einfach lenkbar Stoßfeste Kunststo...
Unser Kunststoffeimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, der sowohl strapazierfähig als auch leicht ist. Dies gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch eine mü...
Bain-Marie Wagen mit separaten Becken, für 2x GN1/880x600x850 mm. Marke: Stalgast. Breite: 880 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850 mm. GN-Maß: GN 1/1 Konstruktion: verschweißt Räder. Material: Edelstahl. ...
Die Servier- und Transportwagen der Basic Serie sind besonders langlebig und leicht zu reinigen. Durch die Rollen eignen sie sich ideal für Großküchen, Bistros oder Veranstaltungen. Produktvortei...
ARAVEN Rollwagen für bis zu 18 GN 1/1 Behälter, 550x380x1745mm Der Rollwagen hat ein hohes Fassungsvermögen und einen Verschlussbügel zur Vermeidung von Stürzen. Der obere Teil des Rades hat einen ...
Rollenuntergestell für Thermobehälter AF 150 Frontlader, 1/1 GN, EN und 60 x 40 cm, 148 Liter Erleichtert den Transport von einem oder zwei Behältern übereinander gestapelt Leicht und einfach lenkb...
Unser Kunststoffeimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, der sowohl strapazierfähig als auch leicht ist. Dies gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch eine mü...
- Material: Edelstahl - Boden, doppelwandig aus Edelstahl - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm - 4 Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse) - Spiralzuleitung 850- 2500 mm - Ein Ablasshahn pro Becken - Leic...