CEE-Stecker mit ML0-Stecker Features: EIN/AUS-Schalter IP44 Hinweise: Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nic...
Vollgummi Steckdosenleiste Serie S Steckerleiste: Effektives Kabelmanagement! Die 2-fach CEE-Leiste hat als Eingang einen CEE-Stecker (5-polig, 400 V, 32 A, 22 kW) & als Ausgang 2 CEE-Buchsen (5-po...
PCE 515-6 CEE Wandstecker 16 A 5polig 400 V 1 St. CEE-Wand-Gerätestecker 16 A IP44 Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker · Anzahl...
Vollgummi Steckdosenleiste Serie S Mehrfachverteiler aus Vollgummi. Stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern Eingang: CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig. Stecker mit 2m Anschlussleitung typ...
PCE Shark 017-6v CEE Stecker 16 A 7polig 400 V 1 St. CEE-Stecker Shark 7-polig 16 A 16 A CEE-Stecker 7-polig Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgä...